Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SMKDSN 1,5/10 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact SMKDSN 1,5/10 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact SMKDSN 1,5/10 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27108422
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1869143
EAN/GTIN:
     4017918149116
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, REACH, RoHS
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Eingangsanschlussstück Kapazität
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
14.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9321*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.