Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SMKDSN 1,5/12-5,08 Anschlussblock Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SMKDSN 1,5/12-5,08 Anschlussblock Grün
Phoenix Contact SMKDSN 1,5/12-5,08 Anschlussblock Grün
Artikel-Nr.:
     3461-S4017918149284
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1869318
EAN/GTIN:
     4017918149284
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 12, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
12
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
EN-VDE, CSA, REACH, RoHS
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Eingangsanschlussstück Kapazität
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.96 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
14.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,3332*
€ 2,7195*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,5044*
€ 2,9244*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6132*
€ 3,0532*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6386*
€ 3,0786*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,873*
€ 3,303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,7195*
€ 3,23621
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6632*
€ 3,16921
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3332*
€ 2,77651
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 135,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0805409
ab € 1,9098*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.