Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2064B-PHO000017428 Herst.-Nr.: 1706251 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme, Nennstrom: 5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schneidanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 10P | | Produktfarbe | Grün | Gewicht und Abmessungen | Breite | 39.29 mm | | Tiefe | 12.4 mm | | Höhe | 22.2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2064 | | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,4906* | € 1,8106* | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,7322* | € 2,0622* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,7974* | € 2,1474* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 1,95* | € 2,31* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,9873* | € 2,3673* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2064 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2064 | | Versand: Lager 2064 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 276,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|