Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact MSTB 2,5/10-GF PCB Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact MSTB 2,5/10-GF PCB Grün
Phoenix Contact MSTB 2,5/10-GF PCB Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27108111
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1776773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.349 g
Merkmale
Stecker
PCB
Produktfarbe
Grün
Spannung
320 V
Stromstärke
12 A
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,0487*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0487*
€ 2,43795
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,8087*
€ 2,15235
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
€ 0,1329*
Zubehör
Phoenix Contact
1733042
€ 6,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1779725
€ 8,432*
Zubehör
Phoenix Contact
1786912
€ 4,3628*
Zubehör
Phoenix Contact
1835368
€ 4,0134*
Zubehör
Phoenix Contact
1835559
€ 4,5712*
Zubehör
Phoenix Contact
1909485
€ 3,8402*
Zubehör
Phoenix Contact
1909964
€ 6,58*
Zubehör
Phoenix Contact
1910283
€ 6,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1910607
€ 3,8302*
Zubehör
Phoenix Contact
1919792
€ 4,908*
Zubehör
Phoenix Contact
1970951
€ 5,294*
Zubehör
Phoenix Contact
1718193
€ 4,855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.