Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Roma 200 Wäscheständer Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Roma 200 Wäscheständer Blau, Weiß
Leifheit Roma 200 Wäscheständer Blau, Weiß
Leifheit Roma 200 Wäscheständer Blau, Weiß
Leifheit Roma 200 Wäscheständer Blau, Weiß
Leifheit Roma 200 Wäscheständer Blau, Weiß
Leifheit Roma 200 Wäscheständer Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27081530
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     81408
EAN/GTIN:
     4006501814081
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer leifheit
Ein Wäschetrockner exakt so, wie man ihn gerade braucht. Der Leifheit Standtrockner Roma 200 passt sich mit wenigen Handgriffen selbst extralangen Wäschestücken an. Einfach die beiden großen Trockenflügel auf die gewünschte Höhe einstellen und schon lassen sich Hosen, Kleider oder Badehandtücher trocknen, ohne dass sie den Boden berühren. Für den Outdoor-Einsatz sind die Trockenstäbe witterungsbeständig kunststoffummantelt. Mit 20 Meter Trockenlänge bieten sie Platz für rund zwei Waschmaschinenfüllungen. Kinderleicht von der Hand geht das Öffnen und Schließen. Mit der easy opening-Funktion lässt sich der Ständer mit nur einem Klick fixieren und steht zugleich stabil und standsicher. 3 Jahre Garantie.

- Höhenverstellbare Flügel für unterschiedlich lange Wäschestücke
- Leichte Handhabung und hohe Stabilität dank easy opening-Funktion
- Geeignet für Indoor und Outdoor
- Witterungsbeständige, kunststoffummantelte Trockenstäbe
- 20 Meter Trockenlänge
- 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wäscheständer
Faltbar
Ja
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.