Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40308793 Herst.-Nr.: 1755532 EAN/GTIN: 4017918029111 |
| |
|
| | |
| Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1.568 g | Merkmale | Stecker | PCB | | Produktfarbe | Grün | | Spannung | 320 V | | Stromstärke | 12 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | 250 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,5335* | € 0,6835* | | | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,54872* | € 0,70872* | | | | | | | | 250 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,57268* | € 0,73268* | | | | | 7 Tage | | | 250 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,5783* | € 0,7383* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,56126* | € 0,76126* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 170,875* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|