Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller BLT 5.08HC Anschlussblock Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Weidmüller BLT 5.08HC Anschlussblock Schwarz
Weidmüller BLT 5.08HC Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27055421
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1500110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
weidmüller buchsengehäuse
Buchsenstecker mit Schraubanschluss in Top-Anschlusstechnik für Leiteranschluss mit gerader 180° Abgangsrichtung. Die Buchsenstecker bieten Platz für Beschriftungen und können kodiert werden. HC = High Current.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
ROHS
Kabelstück (AWG)
26 - 16
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-50 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,25664*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 42 Stück (ab € 7,02992* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,12698*
€ 408,32111
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,9069*
€ 408,05921
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 326,067*
€ 388,01973
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 318,14664*
€ 378,5945
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,25664*
€ 351,3554
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.