| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-27054217 Herst.-Nr.: 1150580000 EAN/GTIN: 4032248937486 |
| |
|
| | |
| Stiftleisten aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit 90° Abgangsrichtung optimiert für den Wellenlötprozess. Die Variante mit Flansch (F) lässt sich zur Verschraubung mit dem jeweiligen Gegenstück oder der Leiterplatte nutzen. Beim Einsatz der Lötflansch-Variante (LF) entfällt eine zusätzliche Verschraubung mit der Leiterplatte. Gleichzeitig werden hierbei die Lötstellen vor mechanischem Stress geschützt. Die Stiftleisten können manuell kodiert oder bereits vorkodiert bestellt werden. HC = High Current. Weitere Informationen: Technische Details | Anzahl der Pole | 23P | | Produktfarbe | Orange | | Zertifizierung | ROHS | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich | | Betriebstemperatur | -25 - 55 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |