Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 913.173 Elektrischer Netzstecker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 913.173 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Bachmann 913.173 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27045645
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     913.173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Die Montagestecker und -kupplungen von BACHMANN sind besonders hochwertig, robust und montagefreundlich.

Die Montagestecker und Kupplungen von BACHMANN zeichnen sich durch eine qualitativ hochwertige Verarbeitung aus und eignen sich für die Verwendung mit 3G0,75/1,0/1,5 mm² Leitungen. Spezielles Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf den verlängerten Schaft gelegt, der eine besonders komfortable Handhabung der Produkte bei Montage und täglicher Nutzung gewährleistet.

Kabellitzen lassen sich ebenso wie Aderendhülsen einfach und schnell anschließen, indem die Schraube gelockert, der Innenteil des Steckers oder der Kupplung nach vorn geschoben und nach erfolgter Befestigung der Kabel ebenso wieder geschlossen wird. Mit Zugentlastung und separater Knickschutztülle ausgestattet, eignen sich die Stecker und Kupplungen insbesondere für die nachträgliche Montage. Die hohe Qualität der Produkte wurde durch VDE und KEMA-KEUR bestätigt.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Gummi
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.