Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-402 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2010-402 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2010-402 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     4147-M0052808
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-402
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Sport Stirrup
Sportschiene
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Höhe
23 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
57 A
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47415*
€ 0,73415*
5 Tage
62
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47645*
€ 0,73645*
3 Tage
397
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,74*
1 Tag
51
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,4885*
€ 0,7585*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,51*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73415*
€ 0,87364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62415*
€ 0,74274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61415*
€ 0,73084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55415*
€ 0,65944
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53415*
€ 0,63564
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47415*
€ 0,56424
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1201
ab € 1,0112*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1207
ab € 2,0704*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1301
ab € 1,6196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1307
ab € 2,7564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.