Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 121737 Widerstand 1000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 121737 Widerstand 1000 Ohm
ALLNET 121737 Widerstand 1000 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26957341
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-BRICK-0371
EAN/GTIN:
     4038816046772
Die orange LED (Light Emitting Diode) ist mit einem Vorwiderstand vor Überlastung gesichert. Sie leuchtet nur, wenn die Diode in Flussrichtung geschaltet ist also der Strom von Anode zur Kathode fließt. LEDs benötigen eine Mindestspannung in Flussrichtung, damit sie leuchten. Bei orangen LEDs liegt diese bei ca. 1,8V.
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
1000 Ohm
Spannung
1.8 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.