Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi R18SDS-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi R18SDS-0
Ryobi R18SDS-0
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26883004
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
16 mm
Aufprallenergie (max.)
1.3 J
Schlagzahl
5000 BPM
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
16 mm
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
11.7 m/s²
Geräuschpegel
96.2 dB
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Eingebautes Licht
Ja
Technische Details
SDS-System
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2080 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,36*
€ 164,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,76*
€ 163,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,68*
€ 132,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.