Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Floppy-Einbaurahmen mit Schrauben, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Floppy-Einbaurahmen mit Schrauben, schwarz
InLine Floppy-Einbaurahmen mit Schrauben, schwarz
InLine Floppy-Einbaurahmen mit Schrauben, schwarz
InLine Floppy-Einbaurahmen mit Schrauben, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26571602
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     03700B
EAN/GTIN:
     4043718050246
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
Floppy Einbaurahmen
floppy einbaurahmen
Zum Einbau von 3,5" Diskettenlaufwerk oder Cardreadern in den 5,25" Schacht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Größe (Imperial)
5.25 Zoll
Typ
Frontblende
Produktfarbe
Schwarz
Material
PVC
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.