Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi EHG2000 25 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi EHG2000 25 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Grün
Ryobi EHG2000 25 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Grün
Ryobi EHG2000 25 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Grün
Ryobi EHG2000 25 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26165592
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133001137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
ryobi heißluftpistole
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
Leistungen
Maximaler Luftstrom
25 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
600 °C
Anzahl der Luftstromeinstellungen
2
Minimum Luftstrom
500 l/min
Anzahl der Temperatureinstellungen
2
Arbeitstemperatur (min.)
60 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
700 g
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.