Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-8222MP GPS-Empfänger-Modul Seriell Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-8222MP GPS-Empfänger-Modul Seriell Weiß
Navilock NL-8222MP GPS-Empfänger-Modul Seriell Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25999202
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     62530
EAN/GTIN:
     4043619625307
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfänger
GPS-Empfängermodul
Der MD6 seriell Multi GNSS Empfänger mit dem u-blox 8 Chipsatz besitzt eine eingebaute aktive Antenne. In Verbindung mit einem Notebook und der entsprechenden Navigationssoftware, ist eine Navigation möglich. Der MD6 Universalanschluss ermöglicht den Anschluss von optionalen USB oder seriellen Anschlusskabeln. Der NL-8222MP GNSS Empfänger wurde speziell für die Montage auf weißen Flächen (Boot, Wohnmobil, Bus etc.) entwickelt. Er fügt sich durch das weiße Gehäuse, unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
GPS-Leistungen
Schnittstelle
Seriell
Signale benutzt
L1
Frequenz
1575.42 MHz
Erwerb Zeiten - kalt
26 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
Navigationsprotokolle
GGA, GSA, GSV, RMC, VTG
Antenne
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
21 mm
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 119,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,48*
€ 142,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,06*
€ 140,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,45*
€ 112,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.