Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Gehrungslade Metall mit Säge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Stanley Gehrungslade Metall mit Säge
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25867091
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-20-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehrungslade
Gehrungsschneidlade
Schneidlade
Gehrungssäge
Gehrungslade Metall mit Säge
Weitere Informationen:
Merkmale
Integrierte Säge
Ja
Schnittwinkel
60°, 30°, 45°, 90°
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
143 mm
Tiefe
560 mm
Höhe
95 mm
Weitere Suchbegriffe: stanley gehrungssäge, gehrungssäge
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-19-800
ab € 10,14*
Ähnlich
Stanley
1-20-600
ab € 22,02*
Ähnlich
Stanley
1-20-809
ab € 5,30*
Ähnlich
Stanley
0-20-331
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.