Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger APK 532 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger APK 532 Weiß
Schwaiger APK 532 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25525254
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     APK532
EAN/GTIN:
     4004005503401
Der SCHWAIGER® Aufputzkasten für Antennen- oder Satellitendosen begeistert mit Funktionalität und einer stabilen Bauweise. - Zur Aufputzmontage in Verbindung mit der Antennensteckdose und der Abdeckplatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Markenkompatibilität
Schwaiger
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
75 mm
Dicke
26 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.