Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 42.6003.13 Anemometer Taschen/handgehalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 42.6003.13 Anemometer Taschen/handgehalten
TFA-Dostmann 42.6003.13 Anemometer Taschen/handgehalten
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25143638
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     42.6003.13
EAN/GTIN:
     4009816026491
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Ideal zur einfachen Messung der Windgeschwindigkeit (am Arbeitsplatz oder bei verschiedenen Freizeitaktivitäten), Maximal- und Minimalwerte, Anzeige der Temperatur, Genauigkeit ±3%, Hintergrundbeleuchtung, mit Stativgewinde.
Weitere Informationen:
Merkmale
Windstärke Messabstand
0.4 - 30 m/s
Windstärke Messeinheit
km/h, kn, m/s, mph
Temperaturmessbereich
-30 - 60 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
115 g
Design
Formfaktor
Taschen/handgehalten
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Energie
Energiequelle
Akku
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Bildschirm
Anzeige enthalten
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,64* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.