Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ISR 4431 AX Bundle Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ISR 4431 AX Bundle Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Cisco ISR 4431 AX Bundle Kabelrouter Gigabit Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24773678
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ISR4431-AX/K9
EAN/GTIN:
     882658699016
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Mit der umfangreichen Auswahl an Cisco Routern können Sie ein intelligentes, reaktionsschnelles und integriertes Netzwerk einrichten.

SD-WAN bereitstellen

Überwachen, priorisieren und skalieren Sie Anwendungen mit der Bereitstellungsautomatisierung über jede beliebige sichere Verbindung.

Mehr Auswahl genießen

Erhöhen Sie die IT-Flexibilität mit der branchenweit ersten auf Unternehmen zugeschnittenen NFV-Lösung. Jede App, jede Plattform, jede Netzwerkverbindung.

Skalieren ganz nach Bedarf

Erfüllen Sie Geschäftsanforderungen mit unseren umfangreichen integrierten Netzwerkservices der Enterprise-Klasse. Profitieren Sie von unserem Pay-as-you-Grow-Modell.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.15 mm
Tiefe
507.2 mm
Höhe
43.9 mm
Protokolle
Router Protokoll
BGP, EIGRP, IS-IS, OSPF
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, RIP, RIPv2, IGMPv3
Merkmale
Flash-Speicher
8000 MB
Speicherkapazität
16384 MB
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950-1, IEC 60950-1, GB-4943
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0
RS-232 port
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Stromversorgung
250 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
3 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3050 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4750 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
565.1 mm
Verpackungstiefe
730.25 mm
Verpackungshöhe
200.2 mm
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES, AES, DES
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
RSA (748/1024/2048 bit), ECDSA (256/384 bit); Integrity: MD5, SHA, SHA-256, SHA-384, SHA-512
MAC Adressen Filtern
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.390,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.771,39*
€ 16.387,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.674,96*
€ 16.273,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.445,81*
€ 16.000,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.390,69*
€ 15.934,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.