Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks 140W Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks 140W Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Weiß
Compulocks 140W Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Weiß
Compulocks 140W Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Weiß
Compulocks 140W Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Weiß
Compulocks 140W Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24743682
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     140W
EAN/GTIN:
     854340005559
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8618.25 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Typ
Passive Halterung
Material
Stahl
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ursprungsland
China
Kompatibilität
100mm x 100mm VESA
Sonstige Funktionen
Montageset
Ja
Befestigungstyp
Flur
Geeignet für
Healthcare / POS / Retail / Hospitality / Exhibitions
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,67*
€ 348,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,73*
€ 344,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,65*
€ 323,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Compulocks
912SGEW
ab € 88,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.