Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid FG253100BLA Kehrblech/Kehrblech-Set Kehrschaufel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG253100BLA Kehrblech/Kehrblech-Set Kehrschaufel Schwarz
Rubbermaid FG253100BLA Kehrblech/Kehrblech-Set Kehrschaufel Schwarz
Rubbermaid FG253100BLA Kehrblech/Kehrblech-Set Kehrschaufel Schwarz
Rubbermaid FG253100BLA Kehrblech/Kehrblech-Set Kehrschaufel Schwarz
Rubbermaid FG253100BLA Kehrblech/Kehrblech-Set Kehrschaufel Schwarz
Rubbermaid FG253100BLA Kehrblech/Kehrblech-Set Kehrschaufel Schwarz
Rubbermaid FG253100BLA Kehrblech/Kehrblech-Set Kehrschaufel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672495
Herst.-Nr.:
     FG253100BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
rubbermaid standmüllschaufel
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Kehrschaufel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Beste Verwendung
Teppich, Laminat, Parkett
Hängeart
Aufhängeloch
Gewicht und Abmessungen
Breite
325.1 mm
Tiefe
287 mm
Höhe
127 mm
Weitere Suchbegriffe: langstielige kehrschaufel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 18 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG637400BLA
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.