Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner AirflowTest-Master Anemometer Taschen/handgehalten Windmühle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner AirflowTest-Master Anemometer Taschen/handgehalten Windmühle
Laserliner AirflowTest-Master Anemometer Taschen/handgehalten Windmühle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24659308
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.140A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Windstärke Messabstand
0.8 - 30 m/s
Windstärke Messeinheit
m/s
Temperaturmessbereich
-10 - 60 °C
Temperaturmesseinheit
F, °C
Genauigkeit
1.5 °C
Präzision
2 %
Statistische Funktion
Maximum, Minimum
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
200 g
Design
Formfaktor
Taschen/handgehalten
Typ
Windmühle
Energie
Energiequelle
Akku
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Bildschirm
Anzeige enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,16*
€ 166,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.