Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K4003 Audioverstärker 2.0 Kanäle Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman K4003 Audioverstärker 2.0 Kanäle Schwarz, Grün
Velleman K4003 Audioverstärker 2.0 Kanäle Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24653967
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K4003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Verstärker
ic verstärker
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
30 W
THD, totalklirren
0.07 %
Rauschverhältnis (SNR)
98 dB
RMS Leistungsoutput pro Kanal (4 Ohm)
15 W
RMS Leistungsoutput pro Kanal (8 Ohm)
10 W
Eingang Empfindlichkeit
300 mV
Output Widerstand
4 Ohm
Frequenzbereich
7 - 60000 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Stromstärke (maximal)
2 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.