Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innovaphone IP150 IP-Telefon Schwarz, Rot 7 Zeilen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Innovaphone IP150 IP-Telefon Schwarz, Rot 7 Zeilen
Innovaphone IP150 IP-Telefon Schwarz, Rot 7 Zeilen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24438704
Hersteller:
     Innovaphone
Herst.-Nr.:
     01-00150-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
innovaphone IP150: IP Telefon mit stabilem und wetterfestem Gehäuse
Auch für ein raues Klima bietet der Telefonhersteller innovaphone ein passendes IP-Telefon. Durch ihr wetterfestes und gegen Vandalismus geschütztes Gehäuse ist das innovaphone IP-Telefon IP150 optimal ausgestattet für die IP-Telefonie in Werkstätten oder im Freien. Ob Spritzwasser, hohe Luftfeuchte, Staub oder hohe mechanische Beanspruchung - nichts kann der IP-Telefonanlage IP150 etwas anhaben. Das formschöne Gehäuse des IP-Telefons aus schlag- und stoßresistentem Kunststoff ist selbst gegen Säuren, Laugen oder Schmierstoffe unempfindlich. Auch das als gepanzerte Schnur ausgelegte Hörerkabel ist für die IP-Telefonie an extremen Einsatzorten vorbereitet. Die Schutzart ist auf IP 65 geprüft und die Einsatztemperatur des IP-Telefons IP150 kann von -20°C bis +60°C variieren.

Die extra laute Klingel dieser stoß- und wetterfesten IP-Telefonanlage unterstützt auch extreme Einsatzorte - aber auf die vielfältigen Leistungsmerkmale braucht man mit dem IP-Telefon IP150 trotzdem nicht verzichten. Das 7-zeilige Grafikdisplay des modernen Telefongeräts bietet alle nötigen Informationen, und die zusätzlichen 9 Sondertasten erlauben eine einfache Bedienung. Die IP-Telefonie ist trotz einer feuchten, staubigen oder heißen Umgebung mit dem IP-Telefon IP150 möglich. Probieren Sie es aus!

Das IP-Telefon IP150 des Telefonherstellers innovaphone steht für eine wetterfeste und geschützte IP-Telefonie.
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3az
Audio
Sprachcodec
CNG, G.168, G.711, G.723.1, G.729A, VAD
Echounterdrückung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
7 Zeilen
Zertifikate
Zertifizierung
EMC 2004/108/EG NSR 2006/95/EG R&TTE 1999/5/EG
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
191 mm
Tiefe
128 mm
Höhe
293 mm
Gewicht
2300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.796,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2.796,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.960,09*
€ 3.522,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.934,77*
€ 3.492,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.856,06*
€ 3.398,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.814,23*
€ 3.348,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.796,21*
€ 3.327,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.