Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20198 Kamera-Montagezubehör Stangenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20198 Kamera-Montagezubehör Stangenklemme
Walimex 20198 Kamera-Montagezubehör Stangenklemme
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24345969
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20198
EAN/GTIN:
     4250234501989
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
260 mm
Merkmale
Produkttyp
Stangenklemme
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.