Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 03203 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric 03203 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Schneider Electric 03203 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23310159
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     03203
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
540 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Anzahl Module (max.)
3 Modul(e)
Kompatibilität
Prisma G, Prisma Pack 250 and Prisma P
Anzahl der Pole
3
Logistikdaten
Ursprungsland
Spanien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.