Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 2000009574 Schlafsack Mumienschlafsack Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman 2000009574 Schlafsack Mumienschlafsack Polyester
Coleman 2000009574 Schlafsack Mumienschlafsack Polyester
Coleman 2000009574 Schlafsack Mumienschlafsack Polyester
Coleman 2000009574 Schlafsack Mumienschlafsack Polyester
Coleman 2000009574 Schlafsack Mumienschlafsack Polyester
Coleman 2000009574 Schlafsack Mumienschlafsack Polyester
Coleman 2000009574 Schlafsack Mumienschlafsack Polyester
Coleman 2000009574 Schlafsack Mumienschlafsack Polyester
Coleman 2000009574 Schlafsack Mumienschlafsack Polyester
Artikel-Nr.:
     CIDE6-23188126
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000009574
EAN/GTIN:
     3138522059897
Suchbegriffe:
Mumienschlafsack
Schlafsack
Sommerschlafsack
Der Biker ist ein leichter, kompressionsfähiger Mumienschlafsack, der für seine spezielle Zielgruppe in einem wasserdichten Packsack geliefert wird und auf kleines Packmaß reduziert werden kann. Der Packsack hat ein Ventil zur Entlüftung. So kann der Schlafsack auf ein minimales Packmaß reduziert werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungslänge
300 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
2200 mm
Tiefe
800 mm
Gewicht
990 g
Technische Details
Typ
Mumienschlafsack
Material
Polyester
Temperatur (max)
-2 °C
Empfohlene Temperatur
14 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 55,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.