Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EY7441LS2S Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,55 kg Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EY7441LS2S Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,55 kg Schwarz, Grau
Panasonic EY7441LS2S Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,55 kg Schwarz, Grau
Panasonic EY7441LS2S Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1,55 kg Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22682119
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EY7441LS2S
EAN/GTIN:
     5025232762323
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
35 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
400 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1400 RPM
Drehmomenteinstellungen
19
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
28 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
41.5 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1550 g
Breite
193 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
232 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4.2 Ah
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Ladezeit
50 min
Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 373,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,86*
€ 562,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,47*
€ 552,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,92*
€ 466,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,07*
€ 461,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,30*
€ 444,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.