Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYOPT006 Anschlussblock 1P Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SYOPT006 Anschlussblock 1P Metallisch
APC SYOPT006 Anschlussblock 1P Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22612534
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYOPT006
EAN/GTIN:
     731304267287
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Metallisch
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
93 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
43 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.