Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SC813T-441CB Intel® C602 LGA 2011 (Socket R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SC813T-441CB Intel® C602 LGA 2011 (Socket R)
Supermicro SC813T-441CB Intel® C602 LGA 2011 (Socket R)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22306189
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-813T-441CB
EAN/GTIN:
     672042103409
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
128 Mbit
Speichermedium
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
16
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR3-SDRAM
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
16GB, 1GB, 2GB, 32GB, 4GB, 64GB, 8GB
RAM-Speicher maximal
1024 GB
Speicherspannung
1.35,1.5 V
ECC
Ja
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel® C602
Prozessorsockel
LGA 2011 (Socket R)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
330 mm
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Matrox G200
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
7
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Mikrofon-Eingang
Ja
SATA II Anschlüsse
4
SATA III Anschlüsse
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,29*
€ 357,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,68*
€ 355,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,29*
€ 350,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.