Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana Meditouch 2 Glukosemesser 5 s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana Meditouch 2 Glukosemesser 5 s Weiß
Medisana Meditouch 2 Glukosemesser 5 s Weiß
Medisana Meditouch 2 Glukosemesser 5 s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-22105796
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     79034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
blutzuckermessgerät mmol/l
Die MediTouch® 2 Teststreifen basieren auf einer verbesserten Enzymzusammensetzung (GDH-FAD), die spezifisch auf Glukose reagiert und somit Störeinflüsse durch andere Substanzen minimiert. Zudem verfügen die Teststreifen über eine Unterfüllungserkennung, die eine Messung bei zu geringer Blutmenge verhindert. So liefert das MediTouch® 2 noch genauere Messergebnisse und gibt Diabetespatienten das sichere Gefühl, optimal in Ihrem Gesundheits- Management unterstützt zu werden. Mit weiteren Features wie z.B. der Durchschnittswertberechung, Testerinnerung und Mahlzeitenmarkierungist MediTouch® der ideale Begleiter für Ihren Diabetes-Alltag.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Teststreifen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
98 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Messzeit
5 s
Speicherfunktion
Ja
Display
LED
Anschluß zu PC
Ja
Glukosemesseinheiten
mmol/l
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
480
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Medisana
79002
ab € 6,47*
Zubehör
Medisana
79038
ab € 11,60*
Zubehör
Medisana
79028
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.