Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 46772E Sammelmappe Karton Blau A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 46772E Sammelmappe Karton Blau A4
Exacompta 46772E Sammelmappe Karton Blau A4
Exacompta 46772E Sammelmappe Karton Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21320582
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     46772E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
dokumentenmappe a4 karton
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Mediengewicht
210 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenmappe a4, dokumentenmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3468* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,03*
€ 28,5957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
46770E
ab € 0,38*
Sonstiges
Exacompta
46773E
ab € 17,18*
Sonstiges
Exacompta
46774E
ab € 0,37*
Sonstiges
Exacompta
46778E
ab € 17,25*
Sonstiges
Exacompta
46779E
ab € 17,21*
Sonstiges
Exacompta
47970E
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.