Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2520 TR-212 Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2520 TR-212 Beige
Busch-Jaeger 2520 TR-212 Beige
Busch-Jaeger 2520 TR-212 Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-21203228
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     1731-0-0298
EAN/GTIN:
     4011395108000
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
Drehschalter
Flächenwippe
Schalterabdeckung
Mit Symbol "Schlüssel".
Als Abdeckung für UP-Taster.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
Busch-Jaeger
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Höhe
54 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-0314
ab € 1,97*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-0280
ab € 2,66*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1731-0-0272
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.