Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GS-1108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM GS-1108
LANCOM GS-1108
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19616272
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61457
EAN/GTIN:
     4044144614576
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho switch
Unmanaged 8-Port Gigabit Ethernet Switch für zuverlässige Netzwerke
Der LANCOM GS-1108 ist ideal für den Einsatz in kleineren Büros, Geschäftsräumen und Home-Offices. Er ermöglicht eine zuverlässige Vernetzung von bis zu 8 Netzwerkkomponenten und eignet sich aufgrund einer Switching-Kapazität von bis zu 16 GBit/s zur Weiterleitung großer Datenmengen. Der Switch verfügt zudem über ein integriertes Netzteil und ist aufgrund seines robusten, rutschfesten Metallgehäuses weniger empfindlich gegenüber leichten Stößen.

Vorteile
Hohe Leistungsfähigkeit auf 8 Ports

Der LANCOM GS-1108 ist ausgestattet mit 8 Gigabit Ethernet-Ports. Mit einem Datendurchsatz von 16 GBit/s auf der Backplane bietet er volle Performance auch bei hoher Auslastung. Damit bildet der Switch die leistungsstarke Grundlage für moderne Netzwerkinfrastrukturen in Small und Home-Offices.

Platzsparend und lüfterlos

Dank des integrierten Netzteils ist der LANCOM GS-1108 platzsparend, so dass er auch in kleinsten Büros ohne großen Aufwand untergebracht werden kann. Dank seines lüfterlosen Designs eignet sich der Switch zu einem optimalen Desktop-Switch in kleinen Installationen.

Robustes Metallgehäuse

Das robuste und rutschfeste Metallgehäuse schützt den Desktop-Switch optimal gegen äußere Einflüsse, denn es ist weniger empfindlich gegenüber leichten Stößen.

Technische Merkmale
- Kompakter 8-Port Gigabit Ethernet Switch für die zuverlässige Vernetzung von Small Offices
- Integriertes Netzteil und lüfterloses Design
- Robustes, stoßunempfindliches Metallgehäuse mit maximaler Rutschfestigkeit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Switch-Ebene
L2
Zertifikate
Zertifizierung
EN 55022, EN 55024 FCC part 15 class B
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
197.2 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
35.3 mm
Gewicht
1000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
6 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
16 Gbit/s
Store-and-Forward
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
1290 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierten SFP Module
0
Anzahl installierte SFP Module
0
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 73,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61430
€ 155,17*
Ähnlich
LANCOM Systems
61440
€ 328,18*
Ähnlich
LANCOM Systems
61446
€ 1.021,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.