Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Navilock NL-6004P GPS-Empfänger-Modul MD6 Navilock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Navilock NL-6004P GPS-Empfänger-Modul MD6 Navilock Schwarz
Navilock NL-6004P GPS-Empfänger-Modul MD6 Navilock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19596737
Hersteller:
     Navilock
Herst.-Nr.:
     62447
EAN/GTIN:
     4043619624478
Suchbegriffe:
GPS Maus
GPS Mouse
GPS-Empfänger
GPS-Empfängermodul
Der GPS Empfänger mit dem u-blox 6 NEO-6P Modul arbeitet durch die integrierte PPP (Precision Point Positioning) Funktion sehr genau und ist damit ideal für Positionierungsaufgaben geeignet. PPP in Verbindung mit SBAS ermöglicht hoch präzise Applikationen in der Vermessung, der Seefahrt und der Landwirtschaft (precision farming). Der MD6 Universalanschluss ermöglicht den Anschluss von optionalen USB oder seriellen Anschlusskabeln. Der NL-6004P GPS Empfänger kann mit Hilfe des beiliegenden Befestigungsmaterials auf diverse Fahrzeugdächer (PKW, LKW, Bus etc.) montiert werden. Somit fügt er sich mit seiner Gehäuseform, unauffällig in das Fahrzeugkonzept ein.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
WAAS Fähigkeit
Ja
Landkarten datums
WGS-84
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 65 °C
GPS-Leistungen
Schnittstelle
MD6 Navilock
Sensitivität
-160 dBmW
Signale benutzt
L1
Frequenz
1575.42 MHz
Erwerb Zeiten - kalt
38 s
Erwerb Zeiten - heiß
1 s
GPS Genauigkeit - Position
2.5 m
Antenne
Intern
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
21 mm
Weitere Suchbegriffe: GPS-Modul, gps maus
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 153,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,40*
€ 182,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,45*
€ 164,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.