Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL5002CPU Kontrollprozessor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL5002CPU Kontrollprozessor
ALLNET ALL5002CPU Kontrollprozessor
ALLNET ALL5002CPU Kontrollprozessor
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19385329
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL5002CPU
EAN/GTIN:
     4038816050021
Mit dem neuen CPU-Modul ALL5002 lassen sich eine Vielzahl von Lösungen realisieren, die Netzwerkzugriff (über Ethernet oder W-Lan) erfordern:

- Maschinensteuerungen
- Gebäude- automation
- autonome Meßeinrichtungen
- Sicherheitstechnik
- Robotik
- Fördertechnik
- Lichtsteuerung uvm.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Speicher
Speicherkapazität
0.064 GB
Speichermedien Typ
Flash
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
21 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.