Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Uneo Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Uneo Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Grün
Bosch Uneo Ohne Schlüssel 1,2 kg Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19315348
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 984 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
  • Hämmern in Beton und Mauerwerk, Bohren und Schrauben mit pneumatischem Bosch Hammerwerk mit 0,5* Joule Schlagstärke (* Hinweis: nach neuer EPTA-Richtlinie) - 2-Gang Getriebe für optimales Schrauben bis 6 mm - Komfortables Arbeiten durch besonders handliche Größe und ein geringes Arbeitsgewicht von 1,2 kg - Bosch SDS-Quick sorgt für ein schnelles werkzeugloses Wechseln der Aufsätze und optimale Kraftübertragung bei jeder Arbeit - Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku und 1-Std.-Ladegerät, einsetzbar in allen Geräten des Bosch 10,8-V-Lithium-Systems - Kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung – immer einsatzbereit dank Lithium-Ionen-Technolgie - Schlagstopp zum Bohren in Metall und Holz und zum Schrauben - Bosch Electronic-Drehzahlsteuerung: "Gas geben" von 0 – max. über den Schalterdrücker - Besonders hohe Langlebigkeit des wechselbaren Lithium-Ionen-Akkupacks durch Bosch Electronic Cell Protection (ECP)
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Hammerbohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
10 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
8 mm
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
10 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
280 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
900 RPM
Schraubendurchmesser (max.)
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Technische Details
Electronic Cell Protection (ECP)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,61*
€ 123,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.