Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LauraStar Lift + Pinky Pop 2200 W 1,1 l Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LauraStar Lift + Pinky Pop 2200 W 1,1 l Pink
LauraStar Lift + Pinky Pop 2200 W 1,1 l Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE6-19296357
Hersteller:
     Laurastar
Herst.-Nr.:
     000.0339.515
EAN/GTIN:
     790776004646
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
bügelstation laurastar
Weitere Informationen:
Ergonomie
Ergonomischer Griff
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Automatische Kabelaufwicklung
Ja
Schlauchlänge
1.95 m
Merkmale
Bügeleisen-Wattleistung
2200 W
Dampfstoßleistung
170 g/min
Max. Dampfdruck
3.5 bar
Fassungsvermögen Wassertank
1.1 l
Konstante Dampfleistung
170 g/min
Automatisches Anti-Kalk-System
Ja
Produktfarbe
Pink
Teflonbeschichtet
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Erkennung für leeren Tank
Ja
Dampf-Boost Funktion
Ja
Konzentrierter Dampfstoß an der Spitze der Sohle
Ja
Anwärmdauer
3 min
Durchgehender Dampf
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Calc-Clean-Funktion
Ja
Anti-Kalksammler
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Anti-Kalk-System
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Operationsdruck
3.5 bar
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Dampfspitze für schwer erreichbare Stellen
Ja
Geeignet für Leitungswasser
Ja
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung
Ja
Dampfdruck
3.5 bar
Sicher für alle Stoffe
Ja
Automatische Abschaltung nach
10 min
Knopfrille
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Dampf-Bereitschaftsanzeige
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
450 mm
Gewicht
5500 g
Technische Details
Entkalkung
Ja
Aufwärmzeit
180 s
Kabellänge
2.3 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,95*
€ 560,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,04*
€ 558,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,05*
€ 540,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,93*
€ 517,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,94*
€ 471,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.