Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Pegasus 150 Wäscheständerflügel Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Pegasus 150 Wäscheständerflügel Blau, Weiß
Leifheit Pegasus 150 Wäscheständerflügel Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18583007
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     81570
EAN/GTIN:
     4006501815705
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wäscheständer leifheit
  • stabiler, standfester Trockner mit parallelen Standbeinen - mit Flügeln zum Trocknen langer Wäschestücke - nur 55 cm schmal - inklusive 2 Kleinteilehalter - 15 Meter Trockenlänge Der Standtrockner Pegasus 150 bietet mit seinen beiden ausklappbaren Flügeln eine Trockenlänge von insgesamt 15 Metern. Da er nur 55 cm schmal ist, passt er auch aufgeklappt durch jede Wohnungs- und Balkontür. Die beiden parallelen, rutschsicheren Standbeine sorgen für einen windfesten und stabilen Stand. Ausgestattet ist der Pegasus 150 mit zwei Kleinteilehaltern. Er ist komplett rostsicher. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Technische Details
Typ
Wäscheständerflügel
Faltbar
Ja
Produktfarbe
Blau, Weiß
Weitere Suchbegriffe: wäsche ständer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
83056
ab € 13,62*
Zubehör
Leifheit
83306
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.