Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE A 7500 1-port 1/10GbE XFP Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE A 7500 1-port 1/10GbE XFP Module
HPE A 7500 1-port 1/10GbE XFP Module
Artikel-Nr.:
     CIDE6-18234017
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JD200-61101
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
355 mm
Tiefe
377 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
2800 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung
Ja
Vollduplex
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl installierten SFP Module
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.013,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,26*
€ 1.205,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.009,99*
€ 1.201,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,23*
€ 1.177,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,31*
€ 1.146,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,03*
€ 1.094,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.