Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort Express DE-211 Netzwerksender & -empfänger Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NPort Express DE-211 Netzwerksender & -empfänger Weiß
Moxa NPort Express DE-211 Netzwerksender & -empfänger Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-17901155
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     DE-211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
moxa geräteserver
  • Serieller 3-in-1-Port: RS-232, RS-422 oder RS-485
    - Vielseitige Betriebsmodi, einschließlich TCP-Server, TCP-Client, UDP, Ethernet-Modem und Paarverbindung
    - Real COM/TTY-Treiber für Windows und Linux
    - Automatische Erkennung der Ethernet-Geschwindigkeiten 10M und 100M
    - RS-485 mit zwei Leitern und patentierter Automatic Data Direction Control (ADDC®)
    - Integrierter 15 KV ESD-Schutz für alle seriellen Signale

    Der NPort® DE-211 und DE-311 sind serielle Geräteserver mit einem Port, die RS-232, RS-422 sowie RS-485 mit vier Leitern und RS-485 mit zwei Leitern unterstützen. Der DE-211 unterstützt 10 Mbps Ethernet-Verbindungen und verfügt über eine DB25-Buchse für den seriellen Port. Der DE-311 unterstützt 10/100 Mbps Ethernet-Verbindungen und verfügt über eine DB9-Buchse für den seriellen Port. Beide Geräteserver eignen sich ideal für Anwendungen, die Informationsanzeigen, PLCs, Flussmesser, Gasmesser, CNC-Maschinen und biometrische Kartenleser umfassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
100.4 mm
Höhe
22 mm
Gewicht
480 g
Energie
AC Eingangsspannung
12-24 V
Eingangsstrom
0.180 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerksender & -empfänger
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
347822 h
Sonstige Funktionen
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,98*
€ 223,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,47*
€ 179,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.