Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProCurve 3800-24SFP-2SFP+ Managed L3 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProCurve 3800-24SFP-2SFP+ Managed L3 1U Grau
HPE ProCurve 3800-24SFP-2SFP+ Managed L3 1U Grau
HPE ProCurve 3800-24SFP-2SFP+ Managed L3 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-16668086
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9584A#ABB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Die HP 3800 Switch-Serie beinhaltet neun vollständig verwaltete Gigabit Ethernet-Switches, die mit 24 oder 48 Anschlüssen, mit oder ohne PoE+ und entweder mit SFP+- oder 10GBASE-T-Uplinks verfügbar sind. Die HP 3800 Switch-Serie nutzt die neueste HP ProVision ASIC Technologie und fördert aktuelle Hardwareneuerungen, sodass sie zu den branchenweit ausfallsichersten und energieeffizientesten Switches gehören. Die Meshed Stacking-Technologie ist in der HP 3800 Switch-Serie implementiert und bietet eine gehäuseähnliche Ausfallsicherheit in einem flexiblen, stapelbaren Formfaktor.

Softwaredefiniertes Networking

• OpenFlow: ist eine zentrale Technologie für softwaredefiniertes Networking, die die Trennung von Daten (Paketweiterleitung) und Steuerpfade (Routing-Entscheidung) ermöglicht


Quality of Service (QoS)

• Erweiterte, Klassifikatoren-basierte Servicequalität (QoS): klassifiziert Übertragungen mithilfe mehrerer Kriterien basierend auf Layer 2, 3 und 4 Informationen; wendet QoS-Richtlinien (z. B. Festlegen von Prioritätsstufe/Übertragungsgrenzwert) für bestimmte Übertragungen pro Port/pro VLAN an.


Management

• Einfache Port-Namen: erlaubt die Zuordnung beschreibender Namen für Ports


Konnektivität

• Jumbo-Frames: ermöglichen an Gigabit-Ethernet- und 10-Gigabit-Ethernet-Anschlüssen extrem leistungsstarke Remote-Backup- und Disaster-Recovery-Services


Leistung

• Auswählbare Warteschlangenkonfigurationen: ermöglicht die Steigerung der Leistung durch Auswahl der Anzahl von Warteschlangen und des zugehörigen Speicherpuffers, die den Anforderungen der Netzwerkanwendungen am besten entsprechen


Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit

• NonStop-Switching und -Routing: verbessert die Netzwerkverfügbarkeit und dadurch die Unterstützung von kritischen Anwendungen, wie z. B. für Unified Communication und Mobilität; der Datenverkehr wird während des Failover weiterhin weitergeleitet, wenn ein Element des Backup-Stacks die Rolle des Commander übernimmt


Layer-2-Switching

• GARP VLAN Registration Protocol: ermöglicht das automatische Erfassen und dynamische Zuordnen von VLANs
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
2048 MB
Flash-Speicher
4096 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
467.4 mm
Tiefe
442.7 mm
Höhe
43.2 mm
Gewicht
7260 g
Betriebsbedingungen
Wärmeableitung
434 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
127 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
65500 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
88 Gbit/s
Durchgang
65.4 Mpps
Wartezeit (1 Gbps)
2.8 µs
Wartezeit (10 Gbps)
1.9 µs
Datenpaket-Pufferspeicher
18 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 100BASE-TX
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Routing Eingänge
10000
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
24
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Konsolen-Port
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5.725,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.725,88*
€ 6.813,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.719,24*
€ 6.805,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.691,59*
€ 6.772,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.678,40*
€ 6.757,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.676,27*
€ 6.754,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
AJ833A
€ 46,44*
Zubehör
HP
AJ834A
€ 50,33*
Zubehör
HP
AJ837A
€ 92,45*
Zubehör
HP
AJ835A
€ 53,70*
Zubehör
HP
AJ838A
€ 140,94*
Zubehör
HP
AJ836A
€ 65,96*
Zubehör
HP
U3PR3E
€ 1.041,32*
Zubehör
HP
U1YQ9E
€ 844,21*
Zubehör
HP
U3QC9E
€ 1.613,90*
Zubehör
HP
U1YA4E
€ 558,43*
Zubehör
HP
U4FA5PE
€ 651,13*
Zubehör
HP
U4BM9E
€ 698,23*
Zubehör
HP
U4DG3PE
€ 987,27*
Zubehör
HP
U4EH9PE
€ 750,35*
Zubehör
HP
U4DV7PE
€ 1.586,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.