| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-15433522 Herst.-Nr.: 17680 EAN/GTIN: 4250234576802 |
|
|
| | |
| Ideal für die Porträt- und Produktfotografie Der weiße Durchlichtschirm von walimex pro schafft sehr weiches und diffuses Licht. Somit eignet er sich ganz wunderbar als Haupt- oder Aufhelllicht in der Porträt- und Produktfotografie. Hervorragende Verarbeitung Der Schirm ist äußerst hochwertig verarbeitet und besticht mit seiner edlen Optik. Sowohl die Spitze als auch das Gestell sind aus Metall gefertigt, was für eine höhere Stabilität und somit für eine längere Lebensdauer sorgt. Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann. - ideal als Haupt- oder Aufhelllicht in der Porträt- und Produktfotografie - sehr weiches und diffuses Licht - Spitze und Gestell aus Metall - verstärktes Stielende aus Metall - hochwertige Verarbeitung Weitere Informationen: Merkmale | Produkthauptfarbe | Weiß | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 1500 mm | | Gewicht | 480 g |
|
| | |
| | | |
| |