Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17678 Regenschirm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17678 Regenschirm Weiß
Walimex 17678 Regenschirm Weiß
Walimex 17678 Regenschirm Weiß
Walimex 17678 Regenschirm Weiß
Walimex 17678 Regenschirm Weiß
Walimex 17678 Regenschirm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15433520
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17678
EAN/GTIN:
     4250234576789
Ideal für die Porträt- und Produktfotografie Der weiße Durchlichtschirm von walimex pro schafft sehr weiches und diffuses Licht. Somit eignet er sich ganz wunderbar als Haupt- oder Aufhelllicht in der Porträt- und Produktfotografie. Hervorragende Verarbeitung Der Schirm ist äußerst hochwertig verarbeitet und besticht mit seiner edlen Optik. Sowohl die Spitze als auch das Gestell sind aus Metall gefertigt, was für eine höhere Stabilität und somit für eine längere Lebensdauer sorgt. Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann. - ideal als Haupt- oder Aufhelllicht in der Porträt- und Produktfotografie - sehr weiches und diffuses Licht - Spitze und Gestell aus Metall - verstärktes Stielende aus Metall - hochwertige Verarbeitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkthauptfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
840 mm
Gewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.