Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Tablet Stylus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Tablet Stylus
Sandberg Tablet Stylus
Sandberg Tablet Stylus
Artikel-Nr.:
     CIDE6-15040491
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     461-02
EAN/GTIN:
     5705730461026
Tämä ohjauskynä helpottaa taulutietokoneen käyttöä. Se tekee kirjainten näppäilystä tarkkaa, ja sen avulla taulutietokoneelle voi myös piirtää ja kirjoittaa muistiinpanoja käsin. Kynä toimii hyvin myös älypuhelinten kanssa.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Breite
140 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
21 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.