Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 310683 Wäscheständer & -leine Drehregler Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 310683 Wäscheständer & -leine Drehregler Silber
Brabantia 310683 Wäscheständer & -leine Drehregler Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14878795
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     310683
EAN/GTIN:
     8710755310669
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
So viel zu trocknen, so wenig Platz ... Die Brabantia Essential Wäschespinne nimmt nur wenig Platz in Ihrem Garten ein, bietet aber viel Qualität und eine UV-beständige Wäscheleine mit rutschfestem Profil. Und dieser Wäschefreund hält noch mehr angenehme Überraschungen für Sie bereit. Wie das speziell entwickelte Arm-Ende zum Aufhängen von Kleiderbügeln oder die stabile Aufhängeöse zur einfachen Aufbewahrung. Alles, was Sie für luftig-leichtes und natürliches Trocknen brauchen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2060 mm
Tiefe
2060 mm
Höhe
1900 mm
Technische Details
Typ
Drehregler
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.