Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D26414 650 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D26414 650 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Gelb
DeWALT D26414 650 l/min 600 °C 2000 W Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14809803
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D26414-QS
EAN/GTIN:
     5035048290101
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole dewalt
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
2000 W
Leistungen
Maximaler Luftstrom
650 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
600 °C
Arbeitstemperatur (min.)
50 °C
Merkmale
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,21*
€ 146,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,41*
€ 145,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,34*
€ 126,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,87*
€ 118,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 91,73*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.