Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D26411 Schwarz, Gelb 450 l/min 600 °C 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D26411 Schwarz, Gelb 450 l/min 600 °C 1800 W
DeWALT D26411 Schwarz, Gelb 450 l/min 600 °C 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14809802
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D26411-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluftpistole dewalt
  • Robuste Heißluftpistole mit Überlastschutz für hohe Lebensdauer.
  • Problemlose Handhabung durch leichte und kompakte Bauweise.
  • Stufenlos einstellbare Temperatur sowie zwei Gebläsestufen für vielseitigen, materialgerechten Einsatz.
  • Durch sichere und standfeste Stellfläche auch im Stationärbetrieb einsetzbar.
  • Abnehmbarer Wärmeschutz ermöglicht auch Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.\n\nSERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG
  • Flächendüse (50mm Breite).
  • Reduzierdüse (20mm Ø).
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1800 W
Leistungen
Maximaler Luftstrom
450 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
600 °C
Minimum Luftstrom
250 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
50 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
253 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: heißluft schweißgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 63,15*
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 28,96*
Zubehör
DeWalt
DPG70L
ab € 6,52*
Zubehör
DeWalt
DPG54-1D EU
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.