Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner SP22MF Rauscharmer Signalumsetzer 10,70 - 11,70 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner SP22MF Rauscharmer Signalumsetzer 10,70 - 11,70 GHz Grau
Preisner SP22MF Rauscharmer Signalumsetzer 10,70 - 11,70 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14056145
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SP22MF
EAN/GTIN:
     4031136045470
Suchbegriffe:
Distanzring
LNB
LNC
televes lnb
niedriges Rauschmaß Betriebstemperatur - 40° ... + 60° C wasserdichtes, witterungsbeständiges Gehäuse Distanzring beiliegend
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.70 - 11.70 GHz
Ausgangsfrequenz
950-1950/1100-2150 MHz
Oscillator Frequenz
9.75/10.6 GHz
Verstärkung
60 dB
Rauschmaß
0.3 dB
Farbe
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
23 mm
Energie
Energieverbrauch
200 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: lnb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.