Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker KX1650 Heißluftpistole 740 l/min 600 °C 1750 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker KX1650 Heißluftpistole 740 l/min 600 °C 1750 W Rot
Black & Decker KX1650 Heißluftpistole 740 l/min 600 °C 1750 W Rot
Black & Decker KX1650 Heißluftpistole 740 l/min 600 °C 1750 W Rot
Black & Decker KX1650 Heißluftpistole 740 l/min 600 °C 1750 W Rot
Black & Decker KX1650 Heißluftpistole 740 l/min 600 °C 1750 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-13643162
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     KX1650
EAN/GTIN:
     5035048331507
Suchbegriffe:
Heißluft-Schweißgerät
Heißluftgebläse
Heißluftpistole
heißluft schweißgerät
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1750 W
Leistungen
Maximaler Luftstrom
740 l/min
Arbeitstemperatur (max.)
600 °C
Minimum Luftstrom
570 l/min
Arbeitstemperatur (min.)
460 °C
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.